曜日別特売

溶接棒ホルダ

溶接棒ホルダ - 東安

1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!
2.耐熱性の優れた絶縁物を使用

仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38内容量1本
注意
※輸入品のため、手棒を挟む部分に多少汚れ等あります。
※あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496197TW-300
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする