東安
アースクランプ
「最大保持力25kgまで」
強磁力タイプ入荷いたしました!
材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!
さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途
壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。
曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!
ケーブルの取付角度360度調整可能!
現場作業で役立ちます。
質量(kg)
25
質量(g)
167
寸法(cm)
黒い部分 長さ:約6.2
外径(cm)
マグネット:約3.1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24496021
MG-earthclamp-
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください