スポット溶接機

スポット溶接機 - 東安スポット溶接機 - 東安スポット溶接機 - 東安スポット溶接機 - 東安

アームで挟むだけで簡単溶接
ポータブルタイプ
アークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる
100V電源で使用可能

用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に!仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm質量(kg)12.7電源(V)溶接:100±10%周波数50/60Hz定格使用率(%)30定格入力8KVA内容量1台
注意
※レバーを握りながらスイッチを左右どちらかに押してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24495890TW-100S
46,870
46,790
51,469(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする