東安
軟鋼ソリッドワイヤ
< JIS規格あり >
■JIS規格:Z3312 YGW12
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
適合品番
Z3312 YGW12
SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
用途
自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
材質
カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
穴径(mm)
52
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24496030
-
0.8
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
24496039
-
0.9
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
24496048
-
1
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
24496057
-
1.2
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください