東安
直流インバータ アーク溶接機
・簡単ダイヤル設定!
・軽量約4.7kgで使いやすい!
付属品
・溶接棒ホルダー線 ×1本
・アース線 ×1本
・スパッタ除去ブラシ ×1本
・簡易溶接面(サービス品) ×1個
・交換用遮光ガラス ×1枚
用途
MMA 被覆アーク溶接
質量(kg)
約4.7
電圧(V)
単相200V±10% (50/60Hz)
定格出力電流(A)
20~200
定格使用率(%)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24496188
TW-D200MA
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください