東安
チップボディ
CSチップボディA
アンペア
350A
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24495865
-
外径:約10
内径:約6
長さ:約69
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
24495881
-
外径:約10
長さ:約67.5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください