点検鏡 LEDライト付き

点検鏡 LEDライト付き - 東安

1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため
見にくい機器の裏側なども確認できます!
2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!
3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!
4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!

用途
メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー
見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。
仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、内容量1本
注意
※リチウム電池のプラス・マイナスの向きを確認して装着してください。
※電気の流れている物には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496240-
780
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする