曜日別特売

溶接用手袋 5本指 ロング

溶接用手袋 5本指 ロング - 東安溶接用手袋 5本指 ロング - 東安溶接用手袋 5本指 ロング - 東安

肘まで隠れるため、夏の半袖でも保護ができ安心!
暖炉への薪入れ作業も腕をしっかり保護!洋服も汚しません。

寸法(cm)
長さ:約50
横幅:約15
厚さ(mm):1.4±0.5%
用途溶接・建設・鉄鋼・土木・その他一般作業(アウトドア等)サイズサイズフリー内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496267-
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする