東安
スパークライター
先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!
セット内容
スパークライター:1本
点火石:5本
用途
ガス溶接の着火に使用
仕様
GAS-Lighter-type
内容量
1本
注意
※【点火石の取り外し方】
※持ち手を受け皿から出し、点火石のネジを回して外します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24496258
-
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください