角バーパネル

角バーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]角バーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]角バーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]角バーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]角バーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]角バーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]角バーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]角バーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]

ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。

用途角バー専用材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール厚さ(mm)41内容量1枚
注意
※コの字金具取付にはプラスドライバーが必要です。(付属してません)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ポスター寸法(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496581KBPG-32RA3S1.4シルバーA3420×297407×284
11,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496590KBPG-32RB3S1.8シルバーB3515×364502×351
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496599KBPG-32RA3B1.4ブラックA3420×297407×284
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496608KBPG-32RA3W1.4ホワイトA3420×297407×284
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496617KBPG-32RB3B1.8ブラックB3515×364502×351
13,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496626KBPG-32RB3W1.8ホワイトB3515×364502×351
13,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496635KBPG-32RA2S2.2シルバーA2594×420581×407
13,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496651KBPG-32RA2B2.2ブラックA2594×420581×407
14,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496660KBPG-32RA2W2.2ホワイトA2594×420581×407
14,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496669KBPG-32RB2S2.9シルバーB2728×515715×502
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496678KBPG-32RB2B2.9ブラックB2728×515715×502
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496687KBPG-32RB2W2.9ホワイトB2728×515715×502
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496696KBPG-32RA1S3.6シルバーA1841×594828×581
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496705KBPG-32RA1B3.6ブラックA1841×594828×581
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496721KBPG-32RA1W3.6ホワイトA1841×594828×581
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496730KBPG-32RB1S4.8シルバーB11030×7281017×715
19,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496739KBPG-32RB1B4.8ブラックB11030×7281017×715
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24496748KBPG-32RB1W4.8ホワイトB11030×7281017×715
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする