曜日別特売

LEDマーカー&アンダーⅡグリーン

LEDマーカー&アンダーⅡグリーン - 小糸製作所

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。
マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。
白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。
車検対応・1年保証

用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60内容量1個
注意
※本商品は「その他の灯火」に準ずる24Vの自動車専用品です。
※本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で、正しくご使用下さい。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。また、所定の用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※商品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24497247MU24G
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする