軽便バイブレータベビーフレキ

軽便バイブレータベビーフレキ - エクセン軽便バイブレータベビーフレキ - エクセン軽便バイブレータベビーフレキ - エクセン軽便バイブレータベビーフレキ - エクセン

ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。
主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。
モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。

用途コンクリート打設全般、テストピース製造等出力(W)280電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリート内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
長さ(m)
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499365E28FPB-0.6mフレキアッセン:84510995フレキ:0.6振動部:28×200
74,800
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24499381E28FPB-1.0mフレキアッセン:124915035.6フレキ:1振動部:28×200
79,200
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24499390E28FPB-1.5mフレキアッセン:174920036.4フレキ:1.5振動部:28×200
84,700
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24499399E32FPA-1.5mフレキアッセン:172919836.7フレキ:1.5振動部:32×187
89,100
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする