曜日別特売

個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット

個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット - PLUS(プラス)[文具]個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スリムフィット - PLUS(プラス)[文具]

紙ならではのデザイン・質感。
握りやすく、小回りが利いてピンポイントで狙いやすいコンパクトなスティック形状。
普通紙だけでなく、感熱紙やコート紙にも使える「光沢紙対応インク」を搭載。プラスチック使用量を最小限に抑えた設計。
捨てるときはプラスチック部分と紙ケース部分を手で簡単に分解可能。
捺印時に対象物にフィットし、段ボールの凹凸面等にもかすれずにしっかり捺印できる
「ソフト印面」をケシポンシリーズ史上初めて搭載。

仕様【捺印距離】約16m、260回捺印相当(1回の長さを60mmとした場合)材質本体=41%再生樹脂(100%再生ABS)、PP、POM、紙タイプ使い切りタイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×66印面サイズ(mm)11内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24497351IS-600CM(40182)パープル
500
469
516(税込)
4日以内出荷
24497360IS-600CM(40183)クリーム
500
469
516(税込)
4日以内出荷
24497369IS-600CM(40184)サーモンピンク
500
469
516(税込)
8日以内出荷
24497378IS-600CM(40185)ピーチ
500
469
516(税込)
4日以内出荷
24497387IS-600CM(40186)パイナップル
500
469
516(税込)
4日以内出荷
24497396IS-600CM(40187)アップル
500
469
516(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする