理研化学
防災面 350AW
仕様
球面型
寸法(mm)
前面:H100×W190×2
質量(g)
265
レンズ
アクリル
サイズ(mm)
H245×W310×元板2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24499347
350AW LG/10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください