輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/
省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。
LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。
上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
Gechic T152C 15.6インチ/T1シリーズ 廉価版/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)税込¥53,878¥48,980
液晶モニタ 24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5AASUS(エイスース)税込¥43,978¥39,980