輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。
18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
対応VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)
※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)表面処理パネル:ハーフグレア表示方式パネルタイプ:TFT43型ワイド面積表示:941.184(H)×529.416(V)(可視領域42.5型)コントラスト比1200:1(標準)最大解像度表示:3840×2160保証期間保守:3年(ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります)走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)応答速度6ms[GTG]入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3組立時間目安:約6分(大人2人/開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間)視野角(左右:上下)上下:178°、 左右:178°スピーカー5W+5W(ステレオ)色(本体)ブラック端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/解像度及び周波数が対応表範囲内にあること)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451音声出力ステレオミニジャック:Φ3.5mmアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350モニターサイズ43型パネル駆動方式ADS最大表示色10億7374万色 (10bit入力時)リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60内容量1台