曜日別特売

無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック

無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。

付属品
取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池1本(※)
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
電波到達距離(m)
製品仕様レシーバー :非磁性体(木の机など)約10
磁性体(鉄鋼の机など)約3
※メーカテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
仕様対応機器:USB Type-A(USB 1.1)USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5質量(g)約490(電池含まず)、製品仕様レシーバー :約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず)、製品仕様レシーバー :約15×7×19通信方式製品仕様レシーバー :GFSKインターフェース製品仕様レシーバー :USB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整:あり印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間キーストローク(mm)3動作温度、湿度範囲保証環境(℃):温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと)取得規格Telec、VCCI Class Bキーピッチ(mm)19キーメンブレン電波周波数製品仕様レシーバー :2.4GHz帯状態表示Num Lcok/Caps Lock/Low Battery内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499505BSKBW340BK
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: PC作業

びっくりするほど音がしませんが、きちんと押している感覚はあります。とても快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする