曜日別特売

コードレスハンディ芝刈り機

コードレスハンディ芝刈り機 - ROOMMATEコードレスハンディ芝刈り機 - ROOMMATEコードレスハンディ芝刈り機 - ROOMMATEコードレスハンディ芝刈り機 - ROOMMATEコードレスハンディ芝刈り機 - ROOMMATEコードレスハンディ芝刈り機 - ROOMMATEコードレスハンディ芝刈り機 - ROOMMATEコードレスハンディ芝刈り機 - ROOMMATE

芝生・庭木のお手入れがこれ1台、約600gの軽量設計で女性でも楽にご使用いただけます。ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。
コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。
ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。

付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499575RM-233H
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする