10GbE 5ポート スイッチングHub

10GbE 5ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 5ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)

1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ

仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書適合RoHS基準値:準拠材質メタル質量(kg)約0.9(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数5消費電力(W)最大27.0端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)接続方式【規格値】10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング)電源電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145 ※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)動作温度、湿度範囲保証環境:温度0~40℃/湿度10~85%(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/GB)0.5電源供給方式ACアダプターマグネットありデータ転送速度(スループット)14/880/952pps(10GBASE-T)、7/440/476pps(5GBASE-T)、3/720/238pps(2.5GBASE-T)、1/488/095pps(1000BASE-T)、148/810pps(100BASE-TX)伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)50(最大実効)容量(MB)バッファー:1.5データ転送方式ストア&フォワード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499521LXW-10G5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする