曜日別特売

ストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段

ストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段 - 東洋ケースストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 6段 - 東洋ケース

パイプハンガー用ハンギングラック ワイド 6段
出し入れしやすく衣服を型崩れすることなくしまえる
お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」

用途
ハンギングラックは面ファスナーで取り付けが簡単に!裏面メッシュで通気性も抜群です。
段数が多いため、衣類の種類や家族で仕分けて収納できる
1段あたりの収納枚数 Tシャツ5~8枚
材質ポリエステル 芯材/紙、MDF寸法(mm)W270×D350×H700グレー耐荷重(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499268ESTC2-HGRW6-GY
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする