アサヒパック
【袋のみ】真空和紙無地 スタンド
立たせて使用できる真空対応の和紙素材の袋です。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24499880
004169151
0.15~0.30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24499889
004169451
0.45
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください