曜日別特売

【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま)

【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま) - アサヒパック【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま) - アサヒパック

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材乳白品種なし表示部規格欄:オモテ面窓枠窓なし内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
厚さ(μm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499828001510501575270×460
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
244998550015110011085330×560
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする