アサヒパック
【袋のみ】 ラミC 稲穂と枡・新潟産こしひかり
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
新潟県産コシヒカリ
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24499959
002670501
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください