曜日別特売

【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調元気の素ごはん

【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調元気の素ごはん - アサヒパック【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調元気の素ごはん - アサヒパック

パリっとした手触りが上質な、紙のような質感の艶消しポリ袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244996090012405015
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
2449962700124100110
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする