曜日別特売

【袋のみ】紐付クラフト舟底 一生懸命の味

【袋のみ】紐付クラフト舟底 一生懸命の味 - アサヒパック【袋のみ】紐付クラフト舟底 一生懸命の味 - アサヒパック

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。

用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:ウラ面窓枠窓なし内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244998980051405015
オープン
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
2449991600514100110
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする