アサヒパック
【袋のみ】ポリDH 業務用無地(半透明)厚口
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
タイプ
乳白
容量(kg)
5.6
品種
なし
厚さ(μm)
80
表示部
表示欄なし
寸法(縦×横)(mm)
280×470
窓枠
窓なし
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24499706
003430561
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください