アサヒパック
【袋のみ】 SFポリDH 蒼の趣・こしひかり
多層ポリを使用し、表面に光沢処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
品種
コシヒカリ
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24499767
001700501
5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24499785
001701001
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください