曜日別特売

【袋のみ】 マットコンビポリクラフト 調 DH 丸稲穂 玄米

【袋のみ】 マットコンビポリクラフト 調 DH 丸稲穂 玄米 - アサヒパック

多層ポリで片面が透明、もう一方の面がクラフト調のデザインに艶消し処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材容量(kg)5品種なし表示部規格欄:なし窓枠ウラ面透明内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499740001100501
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする