グルヴィ スリッパラック&トレー ホワイト

グルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト - 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト - 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト - 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト - 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト - 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト - 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト - 東洋ケースグルヴィ スリッパラック&トレー  ホワイト - 東洋ケース

省スペースでスリッパ4足収納出来ます
簡単組立!
棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます

用途
フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです
1フックで扉に掛けて設置する場合
扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)
扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで
扉と上部との隙間:約3mm以上
2棚の側面にかけて設置する場合
棚の幅:本製品の幅以上
※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm
3木ねじで壁面や扉に設置する場合
板壁、プリント合板(2cm以上)
※裏側に水平にサンがある場所
※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。
材質スチール、木材寸法(mm)W255×D110×H640ホワイト質量(g)850内容量1個
注意
※扉に傷がつかないよう丁寧に取り付けてください
※本製品に水分や汚れがついた際は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。長時間濡れたまま放置する
※とサビの原因になります。
※不安定な場所を避け、直角で平らな下駄箱の側面や扉に設置してください。
※設置した際は、本体が固定され安定しているかどうか、必ずご確認の上ご使用ください。扉と扉用フックの間に隙間がある場合は、付属のクッションを使用して調整してください。
※設置の際は、接地面が傷つかないよう丁寧に設置してください。
※スリッパのサイズや形状によっては収納できないものもあります。
※本体にぶらさがったり、トレー部分を手すり代わりに使用しないでください。破損や怪我の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499557ERSS-SR-WH
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥950/税込¥1,045
全国6¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方5¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥2,550/税込¥2,805
沖縄地方5¥2,550/税込¥2,805
離島1¥3,180/税込¥3,498
離島5¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする