NSP
Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ
前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
色
ブルー
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2L
3L
4L
5L
L
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24497868
NA-1152/ブルー/M
M
116
50
56
66
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497877
NA-1152/ブルー/L
L
120
52
58
68
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497886
NA-1152/ブルー/2L
2L
124
54
60
70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497920
NA-1152/ブルー/5L
5L
148
60
60
72
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497859
NA-1152/ブルー/S
S
112
48
54
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497895
NA-1152/ブルー/3L
3L
132
56
62
72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24497911
NA-1152/ブルー/4L
4L
140
58
60
72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。