用途付属のタッチペンで画面に直接書き込みでき、消去ボタンを押すだけで書いた文字を消すことができます。
書いた内容の誤った消去を防ぐロック機能付です。
固定ねじを回すことでフレームを任意の角度でガッチリ固定できます。
3段階で伸縮します。
たたんでコンパクトに収納できます。
材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・本体・タッチペン/ABS樹脂 伸縮部/真ちゅう グリップ/シリコンゴム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×217×30使用温度(℃)-10~40製品質量(g)255電池CR2016伸縮サイズ(mm)【柄】200~610繰り返し・詰め替え対応内容量1個