液体用ポータブル超音波流量計

液体用ポータブル超音波流量計 - FlowT

・流量測定に必要なものが全てがセットになっていますので、製品が届きましたらすぐにご利用いただけます。・配管の外側にクランプオン型センサーを取り付けるため、配管を工事・加工する必要がありません。・センサーのマウンティングキットに磁石が組み込まれていて、磁性体の配管材質でしたらワンタッチで取り付ける事ができるため、設置の時間やコストを削減できます。

用途上下水道、水処理、工場排水、純水、RO水、化学薬品等の幅広い用途で使用されています。仕様MODBUS:RS485材質配管:炭素鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、鋳鉄などの金属配管、塩ビ等の樹脂配管、その他)規格CE温度範囲(℃)本体:-40~+60、センサー:-40~+80ケーブル長(m)センサー:5(標準)外径(Φmm)配管:25~1200(1"~48")測定方式伝搬時間差方式湿度(%RH)~99(結露がないこと)アナログ出力4~20mA、750Ω以下保護等級本体:NEMA13、IP54|センサー:IP68適合流体液体 (水、海水、灯油、軽油、アルコール、その他)測定流速(m/s)±0.01~±12内容量1個
注意
※配管内が満水であることを確認してください。
※測定液に気泡や固形物が含まれていたり、配管の状態によっては、測定精度の低下もしくは測定できない可能性がございます。
※流量計の上流側には配管径(D)の10倍以上、下流側には5倍以上の直管部を確保を推奨いたします。
※可とう管やゴムホース内の測定液の流量測定はできません。
※配管に塗装されている場合は、塗装をはがさないと測定できない可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24499408FT221-1-D1-DT-P5
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする