曜日別特売

カセットガスクッキングトーチバーナー

カセットガスクッキングトーチバーナー - イワタニカセットガスクッキングトーチバーナー - イワタニカセットガスクッキングトーチバーナー - イワタニ

点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造
使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載
点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン
ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。
炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。
◇PSLPGマーク表示品

仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂質量(g)201幅(cm)3.9火炎温度(℃)最大:約1400高さ(cm)9.8奥行き(cm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24504667CB-TC-CKWH
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする