ナカヤ化学産業
マヨネーズ5ミニ
5つ穴タイプのディスペンサーです。
用途
格子模様が簡単キレイに描けます。
蓋が付いているので衛生的です。
ケチャップやソース等にもお使いいただけます。
材質
本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)
72×136
容量(mL)
260
内容量
1個(260mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24503626
K512-1
レッド
¥
175
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24503635
K512-2
ホワイト
¥
175
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください