曜日別特売

マヨネーズ5

マヨネーズ5 - ナカヤ化学産業マヨネーズ5 - ナカヤ化学産業

5つ穴タイプのディスペンサーです。

用途
格子模様が簡単キレイに描けます。
蓋が付いているので衛生的です。
ケチャップやソース等にもお使いいただけます。
材質本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン寸法(mm)72×180容量(mL)380内容量1個(380mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24503608K347-1レッド
185
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
24503617K347-2ホワイト
185
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする