曜日別特売

「白くま」シリーズ

「白くま」シリーズ - ファミリー・ライフ「白くま」シリーズ - ファミリー・ライフ「白くま」シリーズ - ファミリー・ライフ「白くま」シリーズ - ファミリー・ライフ「白くま」シリーズ - ファミリー・ライフ「白くま」シリーズ - ファミリー・ライフ「白くま」シリーズ - ファミリー・ライフ「白くま」シリーズ - ファミリー・ライフ

ひんやり素材で暑い季節も快適にくつろげる♪
パッド:表生地に接触冷感生地を使用しペットの暑さ対策に最適。中綿入りのL字枕付きで、あごを乗せたり体ごともたれてくつろげます。裏面は滑りにくい加工で安心です※パッドのみ
ベッド:出入りしやすい高さで足腰に優しいデザイン。夏は白くま柄の面でひんやり、他の季節は無地の面を表にして使用
手洗いOK!

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24503389a34612101枚【表地】ポリエステル・ナイロン【中わた・裏地】ポリエステルブルーラベンダーパッド 40×6040×60×5
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
24503398a34612201枚【表地】ポリエステル・ナイロン【中わた・裏地】ポリエステルオパールグレーパッド 40×6040×60×5
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
24503407a34613101枚【表地】ポリエステル・ナイロン【中わた・裏地】ポリエステルブルーラベンダーパッド 50×7050×70×5
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
24503416a34613201枚【表地】ポリエステル・ナイロン【中わた・裏地】ポリエステルオパールグレーパッド 50×7050×70×5
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
24503425a34614101個【白くま柄部分】ポリエステル・ナイロン【無地部分・中わた】ポリエステルブルーラベンダーベッド52×44×14
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
24503441a34614201個【白くま柄部分】ポリエステル・ナイロン【無地部分・中わた】ポリエステルオパールグレーベッド52×44×14
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする