曜日別特売

モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド適合HDR10:NO質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21サイズ7.84型出力イヤホン:NO使用温度(℃)-20~70表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78コントラスト比900:1表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:35ms入力端子HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモードブルーライト軽減:NO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85アスペクト比5:16パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24504579JN-MD-IPS7842
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする