曜日別特売

ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.1出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横405-550/高縦632-685x幅横614/縦363x奥行211コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24504588JN-IPS27G120U-HSPC6
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする