曜日別特売

ぷかぷかワールド動物園

ぷかぷかワールド動物園 - MyBest(マイベスト)ぷかぷかワールド動物園 - MyBest(マイベスト)

全16種アソート。可愛らしいワールドアニマルのぷかぷかマスコットが登場!水にぷかぷか浮かび、指で押すとピーッと音が鳴るよ。お祭り・イベントのすくい人形にはもちろん、ガチャガチャのカプセル景品などにもおススメです。

寸法(mm)【キリン】45×25×25【ライオン】40×30×40【孔雀】45×45×25入数(個)50適合年齢(歳)7歳以上グリーンマーク認定内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450211127222
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする