ツバメ玩具製作所
ソフトグライダー
組み立て式のグライダーです!手でつまんで放り投げます。プロペラが回ります!
長さ(mm)
【翼】220
全長(mm)
200~210
入数(個)
30
適合年齢(歳)
6歳以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24500677
37105
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください