ツバメ玩具製作所
ゴムとばし付グライダー
組み立て式のグライダーです!付属の輪ゴムを飛行機に引っ掛けて飛ばします!手で投げても良く飛びます!
長さ(mm)
【翼】223
全長(mm)
215
入数(個)
30
適合年齢(歳)
7歳以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24500686
37205
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください