ヒロイチ
スプリングロボット
色んなポーズが楽しめる!手足が伸びーる!昭和時代子供たちがマネして禁止令が出た有名なあの技や、伝説のあの試合(95年10月9日)も再現可能!?
寸法(mm)
【縮んだ状態】155×90×30【伸ばした状態】300×465×30
入数(個)
12
適合年齢(歳)
3歳以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24501535
115123
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください