ヒロイチ
ふわふわハートチャーム
ふわふわフェイクファーのカラフルハートチャームです!本体カラーは全6色!キーホルダー付きなのでカバンにつけたりコーデに取り入れておしゃれに使いこなしちゃおう!女の子向けの景品・雑貨!!
寸法(mm)
140×85×45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【ハート】75×80×30
入数(個)
12
適合年齢(歳)
7歳以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24501605
84924
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください