オフトレイル
冷却プレート付きハンディファン
スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。
風量を6段階に設定が可能です。
電池残量もデジタルで確認が可能です。
USB-C充電に対応しています
付属品
充電ケーブル、ストラップ
質量(g)
約240
インターフェース
USB Type-C
バッテリー
リチウムイオン充電池
連続使用可能時間
弱時約8
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24503915
OFF-HF001-BK
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
24503931
OFF-HF001-WH
ホワイト
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください