KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ

KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ - 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ - 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ - 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ - 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ - 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ - 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ - 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ - 関東冷熱工業

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。

用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40RoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
注意
※ドライアイスを投入する際は出来る限りドライアイス専用袋や茶紙などに包んだ状態で投入してください。直接投入した場合、内面部が変色する可能性があります。絶対にBOXの上に座らないでください。絶対に改造しないでください。動物、生き物を中に入れないでください(窒息の可能性あり)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24503450KRCS-S20G11台(20L)206.6BOX:410×330×330330×250×240420×350×345
45,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24503477KRCS-S30G11台(30L)307.9BOX:410×380×390330×300×300420×400×405
50,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24503511KRCS-S40G11台(40L)409.2BOX:480×380×430400×300×340490×400×445
55,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24503538KRCS-S60G11台(60L)6011.8BOX:680×380×430600×300×340690×440×445
65,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする