曜日別特売

アグリフル

アグリフル - 味の素ヘルシーサプライアグリフル - 味の素ヘルシーサプライ

植物由来の腐植酸(フルボ酸)、有機物が豊富に含まれたバイオスティミュラントです。土壌環境を改善し、肥料成分の吸収サポート、非生物的ストレスに強い植物体を作ります。
【こんな時にお使いください】
環境ストレスに強くなりたい
根はりをよくしたい
土壌の微生物を活発にしたい
土壌の保水性・排水性を高めたい
肥料の利用効率を高めたい

用途土壌環境改善成分【保証成分】窒素全量 3.3%、内アンモニア性窒素 1.0%、りん酸全量 1.0%、水溶性加里 1.0%、(腐植酸(フルボ酸) 20%)、(有機物 40%)使用方法株元に届くように散布適合作物様々な作物に幅広くご使用いただけます(馬鈴薯、玉ねぎ、豆類、小麦、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、イチゴ、果樹など)。
関連資料:(4.2MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬との混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24509987-1個(1.2kg)
2,860
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
24510066-1個(6kg)
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする