味の素ヘルシーサプライ
テカミンブリックス
海藻エキスにカリ、ホウ素を加え、作物の糖量、 サイズ増加、着色促進をサポートする葉面散布材です。
【こんな時にお使いください】
作物のサイズを大きくしたい
糖量を増やしたい
果実の着色をよくしたい
用途
作物の糖量、 サイズ増加、着色促進
その他
海藻エキス
成分
【保証成分】窒素全量0.3%、水溶性加里15.0%、水溶性ほう素0.40%
使用方法
葉面散布
適合作物
様々な作物で幅広くご使用いただけます(ニンジン、大根、てんさいなど根菜類、トマト、ナス、いちごなど果菜類、リンゴ、ブドウ、ミカンなど果樹類)。
関連資料:
(3.33MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬との混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
※・温下で成分の結晶が発生することがあります。加温するか、希釈時によく混用のうえ、溶解してからお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24510048
-
1個(1.2kg)
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
24510091
-
1個(6.5kg)
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください