オンダ
SUPER トランシーバー Deluxe
ボタンを押して話すだけ、簡単に無線通信できる「SUPER トランシーバー Deluxe」です!二人で遊べる2台セット。*通話可能距離:約10m
寸法(mm)
220×245×103
使用電池
単4電池8本使用(2台)別売
有効距離(m)
【通話】10
入数(個)
12
適合年齢(歳)
6歳以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(12個)
注意
※単4電池8本使用(2台)別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24500519
61722
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください