HEXAFLUO(ヘキサ)
フッ素系溶剤
ノベック7100相当品のフッ素系溶剤になります。メーカー製造量も多く、日本国内でも実績が多数あり安心してご使用できます。
用途
特徴は従来通り、環境に優しい製品です。オゾン破壊係数がゼロ、地球温暖化係数も低く、不燃性で安全性が高く、作業環境に優しく様々なアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
CASNo.:163702-08-7、相当品:ノベック7100
型番
C4ME
沸点(℃)
59
密度
1.5(g/mL)
凝固点(℃)
-135
内容量
1缶(20kg)
注意
※用途は洗浄、溶媒、分散、熱媒、冷却ブラインなど。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24503949
C4ME
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません