丸進玩具
アニマルファンシーボール
動物の絵がプリントされたキャンディーボールです。ボール12個にポンプ1個付き、ネット入り+タグ付き。全6柄
寸法(mm)
510×90×12
直径(Φmm)
【膨張時】230
入数(個)
12
適合年齢(歳)
6歳以上
グリーンマーク
認定
内容量
1パック(12個)
注意
※空気を抜いた状態でお送りいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24501115
75323
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください